Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3025670000
Cod. Produttore
3025670000
Cod. EAN
4099986952065

Informazioni di prodotto

Alimentatore DC PRO ECO3 da 960W ideale per installazioni efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Fornitura stabile di tensione DC a 48V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

110 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

1021,3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

36 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 800 V

Serie

PROeco