Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3025600000
Cod. Produttore
3025600000
Cod. EAN
4099986951983

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità nell’installazione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato per ridurre i costi
  • Alimentazione stabile e affidabile per dispositivi DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

112 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

1026,74 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

1a tensione d'uscita

22 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

PROeco