Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2001820000
Cod. Produttore
2001820000
Cod. EAN
4050118384000

Informazioni di prodotto

Alimentazione elettrica, Convertitori DC/DC, 480 W
Convertitore DC/DC professionale con potenza di 480 watt, progettato per fornire una tensione di uscita stabile a 24 volt e una corrente massima di 20 ampere. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione affidabile e continua, garantendo efficienza e sicurezza nei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in ambienti industriali e professionali, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

75 mm

altezza

130 mm

profondità

120 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

larghezza di montaggio

135 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale DC

18 ... 32 V

Serie

PRO DC DC

Produttore

Convertitore DC/DC 480W 24V 20A alimentazione stabile per uso industriale e professionale