Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2838470000
Cod. Produttore
2838470000
Cod. EAN
4064675444169

Informazioni di prodotto

Alimentatore DC PRO BAS 240W 48V 5A garantisce prestazioni affidabili e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata
  • Alimentazione stabile e sicura
  • Minore consumo e risparmio sui costi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

52 mm

altezza

130 mm

profondità

100 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

252,63 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

54 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

1a tensione d'uscita

36 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

110 ... 370 V

Serie

PRObas