Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2838450000
Cod. Produttore
2838450000
Cod. EAN
4064675444145

Informazioni di prodotto

Alimentazione elettrica, Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 120 W, 10 A @ 55 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

100 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

133,33 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

54 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

9 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

110 ... 370 V

Serie

PRObas