Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
MEAND760
Cod. Produttore
D760
Cod. EAN
8018138177893

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PRIGIONIERO M6 X FISSAGGIO
  • Filettatura: M6
  • Uso: Fissaggio supporti
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Montaggio: Preciso e stabile
  • Connessione: Solida e duratura
  • Serie: MEAND760
Descrizione del produttore: Prigioniero M6 progettato per il fissaggio sicuro di supporti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono un ancoraggio stabile e robusto, assicurando una connessione solida e duratura. La sua filettatura M6 consente un montaggio preciso e una tenuta ottimale, rendendolo un componente essenziale per supporti e strutture di impianti elettrici.

Produttore

PRIGIONIERO M6 X FISSAGGIO SUPPORTI