Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280731
Cod. Produttore
280731
Cod. EAN
8016978015818

Informazioni di prodotto

PRI06 PRESA ROTONDA 6DB
Presa rotonda da incasso derivata con attenuazione 6dB, 2 uscite demiscelate con connettore IEC femmina per la banda TV (5-40MHz, 47-862MHz) e connettore IEC maschio per la banda Satellite (950-2300MHz).

frequenza

5 MHz

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

6 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

6 dB

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

materiale

plastica

copertura

scatola completa

esecuzione

cassetta passante

colore

beige

tipo di montaggio

apparente