Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Terrestri /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280730
Cod. Produttore
280730
Cod. EAN
8016978015801

Informazioni di prodotto

Presa rotonda da incasso terminale ideale per impianti TV e satellite.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design da incasso
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile per banda TV e satellite
  • Compatibilità con frequenze estese per migliore qualità visiva
Presa rotonda da incasso terminale, 2 uscite demiscelate IEC femmina per la banda TV (5-40MHz, 47-862MHz) e connettore IEC maschio per la banda Satellite (950-2300MHz).

frequenza

5 MHz

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

materiale

plastica

copertura

scatola completa

esecuzione

presa d’arrivo

colore

beige

tipo di montaggio

apparente

Produttore

PRI00 PRESA ROTONDA 0DB