Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati /

Cod. Rexel
TEXMPR12C2133
Cod. Produttore
XMPR12C2133
Cod. EAN
3666916024430

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 12 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Contatti: 3 NC snap action
  • Campo regolabile: 1,3…12 bar
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale custodia: PA con fibra di vetro
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 65 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie. Questo interruttore ha una valvola di decompressione diritta, un collegamento in oliva. La custodia è dotata di una manopola On/Off. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. Contatti 3NC, collegamento fluido femmina G 1/4, 2 ingressi filettati per n°13 pressacavi.

larghezza

57 mm

altezza

138 mm

profondità

98 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

3

Con interruttore on/off manuale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

valore iniziale intervallo di misura pressione

130000 Pa

pressione di scoppio

30 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1200000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

con azionamento manuale

differenza commutazione-pressione

8,4 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

12000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1300 ... 12000 HECTOPASCAL

impostazione finale

300 ... 10300 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,3 ... 10,3 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

230 ... 400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

230 ... 400 V

pressione di attivazione

1,3 ... 12 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM

Produttore

PRESSOSTATO DI POTENZA