Prodotti /

Cod. Rexel
TEFSG9
Cod. Produttore
FSG9
Cod. EAN
3666916082485

Informazioni di prodotto

Sensore di pressione FSG - 4,6 bar - Differenziale regolabile - 2 soglie - 2 NC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressostato di potenza progettato per il controllo affidabile della pressione in impianti elettrici e sistemi industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura precisione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio costante della pressione, garantendo sicurezza e efficienza operativa. Facile da installare e compatibile con diverse configurazioni di impianto.

larghezza

72 mm

altezza

105 mm

profondità

102 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

pressione di scoppio

20 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

8 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

4600 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1400 ... 4600 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,3 ... 3,4 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

250 ... 250 V

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM