› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati

PRESSOSTATO

Cod. Rexel TEXMLB020A2S11
Cod. Produttore XMLB020A2S11
Cod. EAN 3666916025215

Informazioni principali

  • Pressione nominale: 20 bar
  • Contatto: 1 C/O
  • Collegamento elettrico: Pg 13,5
  • Attacco fluido: G 1/4 femmina
  • Temperatura max fluido: 70 °C
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm
  • Serie: pressure sensors XM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 20 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria, acqua dolce e oli idraulici a temperature fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 5 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

90 bar

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

45 bar

differenza commutazione-pressione

9,4 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

20000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1300 ... 20000 HECTOPASCAL

impostazione finale

300 ... 18400 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,3 ... 18,4 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

1,3 ... 20 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM

PRESSOSTATO
€ 197,84 x 1 pz.
(pz.)