Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKE10-1
Cod. Produttore
KE10-1
Cod. EAN
8016692558691

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNB-1
  • Sezione tubetti: 4-10 mmq
  • Tipo: Matrice per tubetti
  • Applicazione: Compressione tubetti
  • Uso: Pressa da banco
  • Compatibilità: Conduttori e capicorda
  • Materiale: Alta resistenza
  • Funzione: Crimpatura automatizzata
Matrice PNB-1 progettata per il pressaggio trapezoidale di tubetti isolanti con sezioni da 4 a 10 mmq. Ideale per l'utilizzo con bussole d'estremità per cavi, garantisce una connessione elettrica affidabile e duratura. Realizzata con materiali resistenti per assicurare precisione e durata nel tempo durante le operazioni di pressatura. Compatibile con una gamma AWG da 7 a 11, rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le presse da banco sono disponibili in diversi modelli di varie dimensioni per consentire la compressione e la crimpatura automatizzata di conduttori, capicorda, connettori, tubetti terminali e giunti preisolati. Sono a catalogo modelli di pressa pneumatica, elettro-pneumatica e pneumo-oleodinamica sia con comando a pedale che manuale. Pratiche e versatili, le presse da banco, a seconda del modello, consentono la compressione dei connettori e anche la spelatura e aggraffatura automatica dei tubetti terminali isolati.

applicazione

Bussole d'estremità per cavi

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

sezione

4 ... 10 mm²

gamma AWG

11 ... 7

Produttore

Matrice PNB-1 per tubetti 4-10mmq utensile manuale