Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBA-3
Cod. Produttore
BA-3
Cod. EAN
8016692553450

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Vari modelli disponibili
  • Tipologia: Pressa pneumatica/elettrica
  • Funzioni: Compressione e crimpatura
  • Serie: CEBA-3
  • Comando: Manuale o a pedale
Applicatore progettato per la pressatura ovale di capicorda su cavi isolati con sezione da 1,5 mm², adatto per conduttori AWG da 16 a 14. Questo strumento garantisce una connessione sicura e affidabile, ottimizzando l'installazione elettrica grazie alla precisione nella compressione dei raccordi. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura durata e performance elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le presse da banco sono disponibili in diversi modelli di varie dimensioni per consentire la compressione e la crimpatura automatizzata di conduttori, capicorda, connettori, tubetti terminali e giunti preisolati. Sono a catalogo modelli di pressa pneumatica, elettro-pneumatica e pneumo-oleodinamica sia con comando a pedale che manuale. Pratiche e versatili, le presse da banco, a seconda del modello, consentono la compressione dei connettori e anche la spelatura e aggraffatura automatica dei tubetti terminali isolati.

applicazione

Raccordi per cavi isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

1,5 ... 2,5 mm²

gamma AWG

16 ... 14

Produttore

Applicatore capicorda sez.1,5-2,5mmq per utensili manuali