Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERA-3
Cod. Produttore
RA-3
Cod. EAN
8016692553993

Informazioni di prodotto

  • Applicatore per capicorda 0,25 mm²
  • Compressione e crimpatura automatizzata
  • Modelli pneumatici e elettro-pneumatici
  • Comando a pedale o manuale
  • Spelatura e aggraffatura automatica
  • Dimensioni varie per diverse applicazioni
  • Serie CERA-3
  • Uso per tubetti terminali isolati
Applicatore progettato per la pressatura di capicorda con sezione di 0,25 mm², adatto per raccordi di cavi isolati. Dotato di stampo per pressatura a compressione ovale, garantisce una connessione affidabile e precisa su fili con sezione compresa tra 22 e 16 AWG. Strumento ideale per operazioni di crimpatura professionale nel settore elettrico, assicura qualità e durata nel tempo delle giunzioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le presse da banco sono disponibili in diversi modelli di varie dimensioni per consentire la compressione e la crimpatura automatizzata di conduttori, capicorda, connettori, tubetti terminali e giunti preisolati. Sono a catalogo modelli di pressa pneumatica, elettro-pneumatica e pneumo-oleodinamica sia con comando a pedale che manuale. Pratiche e versatili, le presse da banco, a seconda del modello, consentono la compressione dei connettori e anche la spelatura e aggraffatura automatica dei tubetti terminali isolati.

applicazione

Raccordi per cavi isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

0,25 ... 1,5 mm²

gamma AWG

22 ... 16

Produttore

Applicatore capicorda sez. 0,25-1,5 mmq utensile manuale