Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGA-3
Cod. Produttore
GA-3
Cod. EAN
8016692553573

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEGA-3
  • Tensione: Non specificata
  • Tipo di azionamento: Pneumatica/elettrica
  • Funzione: Compressione e crimpatura
  • Applicazione: Conduttori e connettori
  • Modalità comando: Manuale o pedale
  • Uso: Pressa da banco
  • Caratteristiche: Spelatura e aggraffatura
Applicatore progettato per la pressatura di capicorda concatenati con sezione variabile, ideale per raccordi su cavi isolati. Supporta una gamma di sezioni AWG da 22 a 10, utilizzando uno stampo per pressatura a compressione ovale che garantisce una connessione affidabile e sicura. Questo strumento è adatto per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e resistenza nelle terminazioni dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le presse da banco sono disponibili in diversi modelli di varie dimensioni per consentire la compressione e la crimpatura automatizzata di conduttori, capicorda, connettori, tubetti terminali e giunti preisolati. Sono a catalogo modelli di pressa pneumatica, elettro-pneumatica e pneumo-oleodinamica sia con comando a pedale che manuale. Pratiche e versatili, le presse da banco, a seconda del modello, consentono la compressione dei connettori e anche la spelatura e aggraffatura automatica dei tubetti terminali isolati.

applicazione

Raccordi per cavi isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

4 ... 6 mm²

gamma AWG

22 ... 10

Produttore

Applicatore capicorda concatenati sez.4-6mmq per officina