Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKE2.5-1
Cod. Produttore
KE2.5-1
Cod. EAN
8016692558684

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Matrice PNB-1
  • Sezione tubetti: 1-2,5 mm
  • Applicazione: Compressione tubetti
  • Compatibilità: Conduttori e capicorda
  • Utilizzo: Pressa da banco
  • Metodo: Crimpatura automatizzata
  • Serie: CEKE2.5-1
  • Funzioni: Compressione e spelatura
Matrice PNB-1 progettata per l'utilizzo con tubetti di sezione da 1 a 2,5 mm², ideale per il pressaggio trapezoidale di bussole d'estremità per cavi. Questo componente garantisce una connessione affidabile e duratura, ottimizzando la qualità delle terminazioni elettriche su cavi di dimensioni comprese tra 18 e 14 AWG. Realizzata con materiali resistenti per assicurare precisione e durata nel tempo durante le operazioni di pressatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le presse da banco sono disponibili in diversi modelli di varie dimensioni per consentire la compressione e la crimpatura automatizzata di conduttori, capicorda, connettori, tubetti terminali e giunti preisolati. Sono a catalogo modelli di pressa pneumatica, elettro-pneumatica e pneumo-oleodinamica sia con comando a pedale che manuale. Pratiche e versatili, le presse da banco, a seconda del modello, consentono la compressione dei connettori e anche la spelatura e aggraffatura automatica dei tubetti terminali isolati.

applicazione

Bussole d'estremità per cavi

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

sezione

1 ... 2,5 mm²

gamma AWG

18 ... 14

Produttore

Matrice PNB-1 per tubetti sez.1-2,5mmq utensile crimpatura manuale