Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1500.16N
Cod. Produttore
1500.16N
Cod. EAN
8016692114439

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M 1,5 (metrico)
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Colori disponibili: nero RAL 9005, grigio RAL 7035
  • Serie: SPIRALBLOCK 1500
  • Resistenza: alta usura e trazione
  • Applicazioni: curve e angoli variabili
Pressacavo Spiralblock in poliammide PA6.6 di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace e duratura dei cavi elettrici. Realizzato in plastica resistente, offre un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 16 consente un montaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni industriali e ambienti esigenti. La sua struttura a spirale protegge il cavo da sollecitazioni meccaniche e piegamenti, aumentando la durata e l’affidabilità dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie SPIRALBLOCK 1500 sono la scelta ideale per serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti su linee di installazioni elettriche caratterizzate da curve, controcurve e angoli variabili, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

27 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Produttore

Pressacavo Spiralblock PA6.6 IP68 PG16 Nero per installazioni elettriche