Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1500.13
Cod. Produttore
1500.13
Cod. EAN
8016692114378

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: metr. M1,5, Pg, GAS
  • Colore: nero RAL 9005/grigio RAL 7035
  • Applicazioni: curve e angoli variabili
  • Resistenza: usura e trazione meccanica
  • Serie: SPIRALBLOCK 1500
  • Norme: CEI EN 60423, 62444

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo Spiralblock realizzato in poliammide PA 6.6, materiale plastico di alta qualità, autoestinguente classe V2 secondo UL 94. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, resistente a 5 bar per 30 minuti, assicurando tenuta stagna anche in ambienti umidi o con presenza di liquidi. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 13 offre un’installazione sicura e affidabile. Il pressacavo è dotato di guarnizione in neoprene per una perfetta sigillatura del cavo, mantenendo la protezione e l’integrità dell’impianto elettrico. Adatto a temperature da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -20°C a +90°C in condizioni dinamiche, resiste a urti e sollecitazioni conformemente alla normativa EN 62444. Ideale per applicazioni professionali che richiedono sicurezza, durata e protezione contro agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie SPIRALBLOCK 1500 sono la scelta ideale per serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti su linee di installazioni elettriche caratterizzate da curve, controcurve e angoli variabili, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

24 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

7 ... 12 mm

Produttore

Pressacavo Spiralblock PA6.6 IP68 PG13,5 per installazioni elettriche