Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1500.M20
Cod. Produttore
1500.M20
Cod. EAN
8016692114811

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M20x1,5
  • Resistenza: usura e trazione
  • Colori: nero RAL 9005, grigio RAL 7035
  • Serie: SPIRALBLOCK 1500
  • Norme: CEI EN 60423, DIN 40430
  • Applicazioni: curve e angoli variabili

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo Spiralblock realizzato in poliammide PA 6.6, garantisce un'elevata resistenza meccanica e chimica. Il prodotto presenta un grado di protezione IP68, assicurando tenuta stagna fino a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti a liquidi. La filettatura è di tipo metrico M20x1,5 con dimensione nominale 20 mm, adatta per il fissaggio sicuro su sedi filettate. La guarnizione in neoprene assicura una perfetta tenuta sul cavo, mentre la classificazione di autoestinguenza V2 (UL 94) garantisce sicurezza in caso di incendio. Il pressacavo è disponibile in diversi colori grigio RAL7035, RAL7001 e nero RAL9005 e supporta un intervallo di temperatura da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -20°C a +90°C in condizioni dinamiche, resistendo a urti e vibrazioni secondo la norma EN 62444. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie SPIRALBLOCK 1500 sono la scelta ideale per serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti su linee di installazioni elettriche caratterizzate da curve, controcurve e angoli variabili, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

25 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

7 ... 13 mm

Produttore

Pressacavo Spiralblock PA6.6 IP68 M20 per installazioni elettriche