› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo Spiralblock PA6.6 IP68 filettatura M32 per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE1500.M32
Cod. Produttore 1500.M32
Cod. EAN 8016692434643

Informazioni principali

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M32x1,5
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Colori: nero RAL 9005, grigio RAL 7035
  • Applicazioni: curve e angoli variabili
  • Serie: SPIRALBLOCK 1500
  • Resistenza: usura e trazione meccanica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pressacavo Spiralblock in poliammide PA 6.6, resistente e autoestinguente classe V2 secondo UL 94, garantisce un'elevata protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti, assicurando tenuta stagna anche in condizioni gravose. Disponibile con filettatura metrica M32x1,5, è progettato per un ampio intervallo di temperature d'impiego, da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -20°C a +90°C in condizioni dinamiche. La guarnizione in neoprene assicura una perfetta sigillatura attorno al cavo, mentre la struttura a spirale protegge il cavo da sollecitazioni meccaniche e torsioni. Il pressacavo è ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità, resistenza agli urti e protezione da agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie SPIRALBLOCK 1500 sono la scelta ideale per serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti su linee di installazioni elettriche caratterizzate da curve, controcurve e angoli variabili, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

13 ... 21 mm

Pressacavo Spiralblock PA6.6 IP68 filettatura M32 per installazioni elettriche