Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1500.34
Cod. Produttore
1500.34
Cod. EAN
8016692114736

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: Metrica M1,5
  • Norme: CEI EN 60423/62444
  • Colori: nero RAL 9005, grigio RAL 7035
  • Serie: SPIRALBLOCK 1500
  • Adattabilità: varie dimensioni e diametri
  • Accessori: controdadi, riduzioni, tappi

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo Spiralblock realizzato in poliammide PA 6.6, garantisce un'elevata resistenza meccanica e chimica. Il prodotto è dotato di guarnizione in neoprene che assicura un grado di protezione IP68, rendendolo impermeabile e adatto a installazioni in ambienti umidi o con presenza di liquidi. La filettatura gas da 3/4 di pollice consente un montaggio sicuro e stabile su sedi filettate. Il pressacavo è autoestinguento classe V2 secondo la normativa UL 94 e può operare in un ampio intervallo di temperatura da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -20°C a +90°C in condizioni dinamiche, garantendo affidabilità anche in presenza di vibrazioni o sollecitazioni. Ideale per la protezione e il fissaggio di cavi elettrici in applicazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie SPIRALBLOCK 1500 sono la scelta ideale per serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti su linee di installazioni elettriche caratterizzate da curve, controcurve e angoli variabili, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

15 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Produttore

Pressacavi Spiralblock PA6.6 IP68 filettatura G3/4 grigio per installazioni elettriche