Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1500.16
Cod. Produttore
1500.16
Cod. EAN
8016692114415

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: metr. M1,5, Pg, GAS
  • Serie: SPIRALBLOCK 1500
  • Colore: nero RAL 9005, grigio RAL 7035
  • Resistenza: alta usura e durevolezza
  • Applicazione: cavi con curve e angoli
  • Accessori: controdadi, tappi, guarnizioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo Spiralblock in poliammide PA 6.6, progettato per garantire un’elevata protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni che richiedono tenuta stagna e resistenza agli agenti esterni. Realizzato in plastica autoestingente classe V2 secondo UL 94, è adatto a un ampio intervallo di temperature da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -20°C a +90°C in condizioni dinamiche. Dotato di guarnizione in neoprene per una perfetta tenuta sul cavo, presenta filettatura PG16 con dimensione nominale di 16 mm. Il design a spirale protegge il cavo da sollecitazioni meccaniche e garantisce una facile installazione e fissaggio sicuro con controdado. Questo pressacavo assicura affidabilità e durata anche in ambienti industriali gravosi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie SPIRALBLOCK 1500 sono la scelta ideale per serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti su linee di installazioni elettriche caratterizzate da curve, controcurve e angoli variabili, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

27 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Produttore

Pressacavo Spiralblock PA6.6 IP68 PG16 per installazioni elettriche