Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
numero RAL
7035
apertura di chiave
30 mm
lunghezza della filettatura
11 mm
misura angolare dell'esagono
33 mm
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
21
temperatura di impiego
-20 °C
per diametro cavo
14.5 mm
grado di protezione (IP)
IP54
materiale
plastica
tipo di filettatura
PG
qualità del materiale
polistirolo
tipo di guarnizione
guarnizione anulare
esecuzione
diritto
colore
grigio luce
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te