Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
13.5
lunghezza della filettatura
9 mm
apertura di chiave
21 mm
misura angolare dell'esagono
24 mm
numero RAL
7035
per diametro cavo
8 mm
temperatura di impiego
-20 °C
tipo di guarnizione
guarnizione anulare
esecuzione
diritto
colore
grigio luce
grado di protezione (IP)
IP54
qualità del materiale
polistirolo
materiale
plastica
tipo di filettatura
PG
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te