Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1702P
Cod. Produttore
1702P
Cod. EAN
8016692115672

numero RAL

7035

apertura di chiave

21 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

misura angolare dell'esagono

24 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13.5

temperatura di impiego

-20 °C

per diametro cavo

8 mm

grado di protezione (IP)

IP54

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

qualità del materiale

polistirolo

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio luce