Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1701PN
Cod. Produttore
1701PN
Cod. EAN
0200002396600

numero RAL

9005

apertura di chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

misura angolare dell'esagono

22 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-20 °C

per diametro cavo

8 mm

grado di protezione (IP)

IP54

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

qualità del materiale

polistirolo

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

nero