Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1701N
Cod. Produttore
1701N
Cod. EAN
8016692108308

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Tipo filettatura: PG11
  • Colore: Nero
  • Classe: Etim EC000441
  • Funzione: Pressacavo antideflagrante
  • Serie: CE1701N
  • Produttore: Cembre SPA
Il pressacavo CE1701N è realizzato in poliammide di alta qualità, un materiale plastico resistente che garantisce durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Progettato con filettatura di tipo PG11, assicura un fissaggio sicuro e stabile. Grazie alla sua protezione IP54, offre un'efficace resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, ideale per ambienti industriali e installazioni elettriche che richiedono sicurezza e protezione. Il design robusto e il colore nero conferiscono al prodotto un aspetto professionale e funzionale, rendendolo una scelta eccellente per il passaggio e la protezione dei cavi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PRESSACAVO PA6 IP54 PG11 NERO1701N CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

22 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

per diametro cavo

8 ... 10 mm

Produttore

Pressacavo PA6 IP54 PG11 nero per automazione industriale