Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1702N
Cod. Produttore
1702N
Cod. EAN
8016692108346

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Filettatura: PG13,5
  • Colore: Nero
  • Tipo: Pressacavo
  • Classe: ETIM EC000441
  • Applicazione: Antideflagrante
  • Serie: 1702N
Pressacavo realizzato in poliammide di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Progettato con filettatura di tipo PG da 13,5 mm, assicura un fissaggio sicuro e stabile. La struttura in plastica nera offre protezione IP54, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Questo componente è perfetto per garantire un’installazione affidabile e sicura dei cavi in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PRESSACAVO PA6 IP54 PG13,5 NERO1702N CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

21 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

24 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

per diametro cavo

8 ... 11 mm

Produttore

Pressacavo PA6 IP54 PG13,5 Nero per Automazione Industriale