Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1703
Cod. Produttore
1703
Cod. EAN
8016692108360

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensione filettatura: PG16
  • Colore: Grigio
  • Serie: CE1703
  • Tipo: Pressacavo
  • Classe ETIM: EC000441
  • Applicazione: Antideflagrante
Pressacavo in poliammide di alta qualità, resistente e durevole, progettato per garantire una protezione efficace contro polvere e acqua con grado di protezione IP54. Dotato di filettatura di tipo PG16, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e stabile. Realizzato in plastica robusta e di colore grigio, questo pressacavo assicura un’ottima tenuta e resistenza agli agenti esterni, contribuendo alla sicurezza e all’affidabilità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PRESSACAVO PA6 IP54 PG16 GRIGIO1703 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

23 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

27 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

per diametro cavo

11 ... 14 mm

Produttore

Pressacavo PA6 IP54 PG16 grigio per automazione industriale