Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1701
Cod. Produttore
1701
Cod. EAN
8016692108285

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Tipo filettatura: PG11
  • Colore: Grigio
  • Classe: Etim EC000441
  • Funzione: Pressacavo
  • Serie: 1701
  • Certificazione: Antideflagrante
Il pressacavo in poliammide PA6 garantisce un'elevata resistenza meccanica e chimica, assicurando protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua. Progettato con filettatura PG11 da 11 mm, è ideale per fissaggi sicuri e stabili in applicazioni elettriche. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione in diversi impianti. Realizzato in plastica di alta qualità, offre durabilità e affidabilità nel tempo, supportando una corretta gestione dei cavi e la protezione delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PRESSACAVO PA6 IP54 PG11 GRIGIO1701 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

22 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

per diametro cavo

8 ... 10 mm

Produttore

PRESSACAVO PA6 IP54 PG11 GRIGIO PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE