› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo plastico PG13,5 diametro Min 6mm Max 12mm PSP

Cod. Rexel LE84313
Cod. Produttore 84313
Cod. EAN 8009561208377

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Filetto: PG13,5
  • Diametro cavi: 6-12 mm
  • Indice protezione: IP68
  • Temperatura operativa: -20°/+80° C
  • Autoestinguente: Sì, IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG13,5. Diametro cavi (min/max) 6-12mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

22 ... 32 mm

Serie

RTA

Pressacavo plastico PG13,5 diametro Min 6mm Max 12mm PSP