Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1909800000
Cod. Produttore
1909800000
Cod. EAN
4032248536726

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG PG16-K67
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Pressacavo
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Serie: VG K
  • Consigliato: 50 pezzi
  • Applicazione: Inserimento cavi

Documentazione tecnica

Pressacavo standard in plastica realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per garantire una protezione affidabile dei cavi elettrici. Dotato di filettatura di tipo PG, assicura un fissaggio sicuro e una facile installazione in impianti elettrici. La sua struttura resistente e leggera lo rende ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo durabilità e resistenza agli agenti esterni. Adatto per l’utilizzo in sistemi elettrici che richiedono componenti robusti e performanti, mantiene l’integrità dei cavi proteggendoli da trazioni e sollecitazioni meccaniche. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

30 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG PG16-K67 fissaggio cavi elettrici industriale