› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

PRESSACAVO PLAS 1/2 NPT

Cod. Rexel TEZCPEN12
Cod. Produttore ZCPEN12
Cod. EAN 3666916062388

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Attacco cavo: 1/2" NPT
  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: XCKP
  • Corpo: Plastica
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Unità confezione: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'ingresso pressacavo xckp OsiSense di Schneider Electric è dotato di un corpo in plastica e di un passacavi NPT da 1/2".

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

NPT

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

Serie

Limit switches XC Standard

PRESSACAVO PLAS 1/2 NPT