Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52025
Cod. Produttore
GW52025
Cod. EAN
8011564025158

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO PG 16 ALLOG.TUBO D20 IP66
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

PG

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

passo della filettatura

1.41 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

apertura di chiave

27 mm

misura angolare dell'esagono

31 mm

per diametro cavo

13 mm 16 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP66

antiurto

numero RAL

7035

protezione contro la piegatura

con controdado

esecuzione

diritto

scarico di trazione

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

temperatura di impiego

-25 °C 65 °C

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

colore

grigio luce