Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1700N
Cod. Produttore
1700N
Cod. EAN
8016692108254

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Misura filettatura: PG9
  • Colore: Nero
  • Serie: CE1700N
  • Tipo: Pressacavo
  • Classe: Etim EC000441
  • Uso: Antideflagrante
Pressacavo realizzato in materiale PA6, garantisce protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua. Il modello PG9 di colore nero è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo pressacavo assicura un fissaggio sicuro dei cavi, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici da agenti esterni e garantendo una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PRESSACAVO PA6 IP54 PG9 NERO1700N CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

20 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

per diametro cavo

6,5 ... 8,5 mm

Produttore

Pressacavo PA6 IP54 PG9 nero per automazione industriale