Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1404
Cod. Produttore
1404
Cod. EAN
8016692115115

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6 e PA 6.6
  • Grado protezione: IP54
  • Filettatura: Metrica M 1,5
  • Norme: CEI EN 60423, CEI EN 62444
  • Colori disponibili: nero RAL 9005, grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 1400
  • Applicazioni: serraggio e sigillatura cavi
  • Accessori: controdadi, guarnizioni, tappi
Pressacavo realizzato in materiale PA6, garantisce protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e resistente dei cavi. Il design con filetto G3/4 e la finitura grigia lo rendono ideale per installazioni industriali e civili, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1700 e 1400 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6 e PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

32 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

per diametro cavo

14,5 ... 18 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6 IP54 filettatura M 1,5 per installazioni elettriche