Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1400
Cod. Produttore
1400
Cod. EAN
8016692114897

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon PA 6 e PA 6.6
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: metr. M1,5, Pg, GAS
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Serie: MAXIBLOCK 1400
  • Applicazione: serraggio cavi sicuro
  • Resistenza: usura e trazione meccanica
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
Pressacavo realizzato in poliammide di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettato con filettatura gas da 1/4 di pollice, assicura un fissaggio sicuro e stabile. Il materiale plastico conferisce leggerezza e protezione contro agenti esterni, mentre la classe di protezione IP54 offre un'ottima barriera contro polvere e spruzzi d'acqua. Il colore grigio lo rende adatto a molteplici applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica, garantendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1700 e 1400 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6 e PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

16 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/4 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

per diametro cavo

5,5 ... 7 mm

Produttore

Pressacavo PA6 IP54 G1/4 Grigio per installazioni elettriche