Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.29/X
Cod. Produttore
1900.29/X
Cod. EAN
8016692575117

Informazioni di prodotto

I pressacavi MAXIBLOCK 1900/X offrono protezione e affidabilità per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al controdado con collare già montato
  • Compatibilità con filettature metriche e Pg secondo normative CEI e DIN
  • Varie dimensioni per adattarsi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro polvere e getti d’acqua ad alta pressione
  • Materiale in nylon PA 6.6 resistente all’usura e durevole nel tempo
  • Garantisce sicurezza e integrità del cablaggio evitando tagli e deformazioni
I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900/X consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono forniti completi di controdado con collare già montato. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

lunghezza della filettatura

12 mm

apertura di chiave

42 mm

misura angolare dell'esagono

42 mm

numero RAL

7035

con controdado

per diametro cavo

18 mm 25 mm

temperatura di impiego

-20 °C 90 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 IP68 PG29 con controdado integrato per installazioni elettriche CEI DIN

€ 2,28 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info