Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.16
Cod. Produttore
1900.16
Cod. EAN
8016692107875

Informazioni di prodotto

I pressacavi MAXIBLOCK 1900 offrono sicurezza e durata per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a filettature metriche e Pg conformi alle norme CEI e DIN
  • Adattabilità a diverse esigenze con diametri e lunghezze variabili
  • Materiale resistente in nylon PA 6.6 per lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 contro acqua e polvere per installazioni sicure
  • Sigillatura efficace che previene danni da trazione meccanica
  • Riduzione del rischio di manutenzione e guasti elettrici
I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

lunghezza della filettatura

10 mm

apertura di chiave

27 mm

misura angolare dell'esagono

27 mm

numero RAL

7035

scarico di trazione

per diametro cavo

10 mm 14 mm

temperatura di impiego

-20 °C 90 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Pressacavo PA6.6 IP68 Pg16 filettatura metrica per installazioni elettriche professionali

€ 0,7098 x 1 pz.
(pz.)