Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.13
Cod. Produttore
1900.13
Cod. EAN
8016692107837

Informazioni di prodotto

I pressacavi MAXIBLOCK 1900 garantiscono installazioni sicure e durature in ambienti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a filettature standardizzate M 1,5 e Pg
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e vari diametri disponibili
  • Alta resistenza meccanica e protezione IP68 per interventi affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro infiltrazioni d’acqua e polvere
  • Materiale in nylon PA 6.6 durevole e resistente all’usura
  • Migliore sicurezza e durata dell’impianto elettrico
I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

lunghezza della filettatura

9 mm

apertura di chiave

24 mm

misura angolare dell'esagono

24 mm

numero RAL

7035

scarico di trazione

per diametro cavo

7 mm 12 mm

temperatura di impiego

-20 °C 90 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Pressacavo nylon PA 6.6 IP68 filettatura M1,5 e Pg per installazioni elettriche sicure

€ 0,6021 x 1 pz.
(pz.)