Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.M12/X
Cod. Produttore
1900.M12/X
Cod. EAN
8016692512372

Informazioni di prodotto

I pressacavi MAXIBLOCK 1900/X garantiscono sicurezza e durata nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al controdado con collare già montato
  • Risparmio di tempo con filettature standard M12 conformi a norme CEI e DIN
  • Adattabilità a diverse esigenze con vari diametri e accessori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro acqua e polvere
  • Materiale resistente in nylon PA 6.6 per lunga durata
  • Protezione efficace dei cavi da taglio e trazione meccanica
I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900/X consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono forniti completi di controdado con collare già montato. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

apertura di chiave

15 mm

misura angolare dell'esagono

15 mm

numero RAL

7035

con controdado

per diametro cavo

3.5 mm 7 mm

temperatura di impiego

-20 °C 90 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Pressacavo nylon PA 6.6 IP68 M12 filettatura standard per installazioni elettriche

€ 0,5675 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.