Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.14N
Cod. Produttore
1900.14N
Cod. EAN
8016692115306

lunghezza della filettatura

8 mm

apertura di chiave

15 mm

misura angolare dell'esagono

15 mm

numero RAL

9005

per diametro cavo

3 mm

temperatura di impiego

-20 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/4 di pollice

tipo di filettatura

filettatura gas