Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1701TN
Cod. Produttore
1701TN
Cod. EAN
8016692793214

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA 6.6
  • Grado protezione: IP54
  • Colore: nero RAL 9005
  • Filettatura: Pg11 DIN 40 430
  • Serie: MAXIBLOCK 1700T
  • Resistenza: alta usura e trazione
  • Applicazione: cavi passanti pannelli
  • Accessori: controdadi, guarnizioni
Pressacavo realizzato in materiale PA6.6 di alta qualità, garantisce protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti industriali. Progettato per il diametro PG11, assicura una tenuta stabile e resistente, proteggendo efficacemente i cavi da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Questo pressacavo è una soluzione robusta e duratura per il fissaggio e la protezione dei cablaggi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi speciali della serie MAXIBLOCK 1700T, dotati di guarnizione cieca o a settori multipli concentrici, consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6 e PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430 per assicurare il serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

numero RAL

9005

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

24 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

per diametro cavo

8 ... 11 mm

Produttore

Pressacavo nylon PA6.6 IP54 nero PG11 per installazioni elettriche