Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20M3M2561N
Cod. Produttore
20M3M2561N
Cod. EAN
8016692466149

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68, 5 bar
  • Serie: MAXIBRASS 20M3
  • Filettatura: M 1,5 metrico
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Schermatura: EMC conforme direttiva
  • Applicazioni: Vari diametri e lunghezze
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni
Pressacavo in ottone nichelato progettato per garantire un’alta protezione EMC con grado di protezione IP68 fino a 5 bar. Dotato di inserto lamellare in poliammide PA6.6GF10 e guarnizione in cloroprene, assicura una tenuta affidabile e resistenza alle condizioni ambientali estreme. L’O-ring in NBR è già montato di fabbrica per facilitare l’installazione. Adatto per cavi schermati, è ideale per applicazioni che richiedono protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua, con un intervallo di temperatura d’impiego da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale 1.5 mm. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 20M3 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Quando utilizzati insieme ai controdadi 20N3, i pressacavi 20M3 sono in grado di garantire, oltre ad un alto livello di protezione IP68, un’ottimale schermatura contro i disturbi elettromagnetici in conformità a quanto previsto dalla direttiva EMC. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

11 ... 18 mm

Produttore

Pressacavo ottone EMC IP68 M25 per installazioni elettriche