Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76896
Cod. Produttore
GW76896
Cod. EAN
8011564215610

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO OTTONE NICHELATO M16 IP68
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

apertura di chiave

20 mm

misura angolare dell'esagono

23 mm

per diametro cavo

4 mm 9 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

grado di protezione (IP)

IP68

antiurto

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

temperatura di impiego

-30 °C 100 °C

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_