Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200202921N
Cod. Produttore
200202921N
Cod. EAN
8016692112190

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: Tipo metrico M1,5
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Filettatura alternativa: Tipo Pg e GAS
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazioni: Vari diametri e lunghezze
  • Serie: MAXIBRASS 2001-2003
Pressacavo in ottone nichelato di alta qualità, progettato per garantire una protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 29 assicura un fissaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e affidabili. Realizzato in metallo robusto, combina durata e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto all’uso in ambienti industriali e impianti elettrici dove è fondamentale mantenere l’integrità delle connessioni. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2003 2002 e 2001 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

37 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

40 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

per diametro cavo

26 ... 28 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP54 PG29 per installazioni elettriche