› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ottone nichelato IP54 M32 per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2003M3221N
Cod. Produttore 2003M3221N
Cod. EAN 8016692176239

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: M3
  • Norme: CEI EN 60423, 62444
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: MAXIBRASS 2003
  • Funzione: Serraggio e sigillatura

Descrizione del prodotto

Pressacavo in ottone nichelato con protezione IP54, progettato per garantire un fissaggio sicuro e duraturo dei cavi elettrici. Il materiale in ottone conferisce resistenza alla corrosione e robustezza, mentre la filettatura metrica M3 assicura un montaggio preciso e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2003 2002 e 2001 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

37 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

39 mm

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

26 ... 28 mm

Pressacavo ottone nichelato IP54 M32 per installazioni elettriche