Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200103841N
Cod. Produttore
200103841N
Cod. EAN
8016692115818

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP54
  • Filettatura: G3/8
  • Serie: MAXIBRASS 2003
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Norme: CEI EN 60423, DIN 40430
  • Applicazione: Serrare e sigillare cavi
  • Accessori: Controdadi, guarnizioni
Pressacavo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, dotato di filettatura gas da 3/8 di pollice. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nella protezione dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2003 2002 e 2001 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

7,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

19 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

6,5 ... 8,5 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP54 G3/8 per installazioni elettriche