Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200121221N
Cod. Produttore
200121221N
Cod. EAN
8016692114521

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: Metrica M 1,5
  • Norme: CEI EN 60423, CEI EN 62444
  • Tipi filettatura: Pg e GAS
  • Applicazione: Serrare e sigillare cavi
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Serie: MAXIBRASS 2001
Pressacavo in ottone di alta qualità con protezione IP54, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Dotato di filettatura gas da 2 1/2 pollici, questo componente metallico offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono standard elevati di sicurezza e protezione contro polvere e acqua. La sua costruzione robusta assicura una perfetta tenuta e protezione dei cablaggi in ambienti esigenti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2003 2002 e 2001 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

80 mm

lunghezza della filettatura

20 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

80 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 1/2 pollici

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

44 ... 57 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP54 G2"1/2 per installazioni elettriche