Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200120041N
Cod. Produttore
200120041N
Cod. EAN
8016692115979

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP54
  • Filettatura: Metrica M1,5
  • Norme: CEI EN 60423, CEI EN 62444
  • Tipi filettatura: Pg e GAS ISO 228/1
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Applicazioni: Vari diametri e lunghezze
  • Serie: MAXIBRASS 2003 2002 2001
Pressacavo in ottone nichelato con grado di protezione IP54, progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente nelle installazioni elettriche. Dotato di filettatura gas da 2 pollici, assicura una tenuta affidabile e una facile applicazione in ambienti industriali e civili. Il materiale metallico di alta qualità conferisce robustezza e durata, mentre la finitura nichelata protegge dalla corrosione, rendendo il prodotto ideale per utilizzi in condizioni ambientali difficili. Questo pressacavo combina funzionalità e resistenza per assicurare la massima sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2003 2002 e 2001 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un livello di protezione IP54 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, e anche di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

13,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

64 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 pollici

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

38 ... 42 mm

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP54 G2" per installazioni elettriche